{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 63 mm | |
Plattestørrelse | 16 | |
Adapter | HSK-T | |
Indsatstype | højre | |
Holder-standard | ISO 12164-3 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Minimumforborings-⌀ D1 min | 80 mm | |
Aksel-spidsafstand f | 45 mm | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1606.. | |
Reservedel | P02 | |
Skafttype | Konisk hulskaft | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 320015 63/16HP | |
EAN/GTIN | 2050001772619 | |
Producentnummer | HA6.PCE.RLA.070-HP |