MARTOR Blade GRAFIKKLINGE 32 , 10 i magasin

Art.-nr.: 32.50
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
Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 32.50
EAN/GTIN 4002632904424
Producentnummer 32.50
L-nummer L60170 269

Betegnelse

Beskrivelse:

GRAFIKKLINGS NR. 32 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af stål. Det er meget skarpt og har flere skærekanter, der kan bruges på forskellige måder til en længere driftstid. Klingen er 51.5 mm lang, 5.7 mm bred og 0.63 mm tyk.

GRAFIKKLINGS NR. 32 fås under ordrenummer 32.50 i magasinet til 10 stk. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: GRAFIX piccolo.
    Udskæring:
    Speciel slibning
  • Bladefacetter:
    1-trins, 2-trins

    blade egenskaber:
    2-vejs brugbar klinge
  • Grundmateriale:
    Stål

Egenskab:

  • Speciel klinge form
  • Antal perforeringer for blad: 3-hullers klinge
  • Grundmateriale: Stål
  • Blad rustfrit: Nej.
  • Slibning af blade: Speciel slibning
  • Bladefacetter: 1-bin, 2-bin
  • Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
  • Antal skærekanter: 3
  • Skærekanter: 2-fold anvendelig

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven