Justertang betrukket med kunststof sort atramenteret 135 mm

Art.-nr.: 32 11 135
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Justeringstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 32 11 135
    EAN/GTIN 4003773035091
    Producentnummer 32 11 135
    L-nummer L70010 704

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • til at gribe komponenter og ledninger med små diametre og til at bøje kontakt- og relæfjedre
    • polerede gribeflader
    • Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.

    Egenskab:

    • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 7,0 mm
    • Spidsbredde (E): 1,0 mm
    • Spidsens tykkelse (F): 1,5 mm
    • Kæbelængde (B): 34,0 mm
    • Hovedets bredde (A): 12,5 mm
    • kemisk sortfarvet
    • overtrukket med kunststof
    • poleret

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven