Hurtigløbsspindelhus TB

Art.-nr.: 319991 TB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ D 25 mm
Udv. ⌀ D1 25,5 mm
Skaftlængde L1 10 mm
L2 30 mm
Produkttype Hurtigspindel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319991 TB
EAN/GTIN 4045197911469
Producentnummer 105592

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigløbsspindel drevet med kølemiddel (10 – 60 bar), omdrejningstal op til 75.000 o/min.

Anvendelse:

Forøgelse af tilspændings- og skærehastigheden, anvendes primært ved værktøjer med lille diameter (skaft-⌀ 3 – 6 mm). Anvendes til boring, afgratning, gravering og i mindre grad også til fræsning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven