{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Z | 64 mm | |
x | 95 mm | |
l1 | 123 mm | |
da | 32 mm | |
L1 | 110 mm | |
L2 | 68 mm | |
L3 | 21 mm | |
h1 | 76 mm | |
Passende maskiner | Mazak: QT Smart, QT Compakt | |
Produkttype | Stålholder |
Artikelnummer | 319888 68 | |
EAN/GTIN | 4045197877475 | |
Producentnummer | 319888 68 |