Eco BMT-længdeholder 55/D

Art.-nr.: 319884 55/D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

BMT Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

x 60 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
b2 70,5 mm
h1 20 mm
h2 85 mm
Passende maskiner Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
Produkttype Stålholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319884 55/D
EAN/GTIN 4045197877369
Producentnummer 319884 55/D

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsholdere, tilpassede specifikt til maskinen, til fleksibel anvendelse på hoved- og modspindelmaskiner. Slebet kontaktflade og funktionsflade. Trykplade affjedret til ensartet klemning af drejestål. Perfekt udlægning på de pågældende drejemaskiner. Med sikrede kuglesprøjtedyser op til 80 bar. Bruneret til bedre korrosionsbeskyttelse.
Egnet til effektive kølesystemer som f.eks. GARANT Eco, men også til andre systemer. Egnet til konventionelle drejeholdere.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven