Korthulsborholder VARIA 12 mm

Art.-nr.: 319829 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter V5
Udragende længde, A-mål 31 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319829 12
EAN/GTIN 2050001077950
Producentnummer 27.V512WNL31

Betegnelse

Fordel:

  • Hurtigskift takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
  • Skæreværktøjer ligger forindstillet ved maskinen.
  • Kort konstruktion − Lave stykomkostninger.

Anvendelse:

Til spænding af værktøjer med medbringerflader.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V5 ved 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes.
Ekstra kort udførelse på forespørgsel. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringssættet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven