Korthulsborholder VARIA VX4 8 mm

Art.-nr.: 319827 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 8 mm
Adapter VX4
Udragende længde, A-mål 19 mm
Udvendig ⌀ D 25 mm
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319827 8
EAN/GTIN 2050001743404
Producentnummer 27.VX408WNL19

Betegnelse

Udførelse:

VXTværkraftsfri trepunktsspænding via integral-segmentring. Momentresistens op til 200 Nm via polygon.

Fordel:

  • Hurtigskift takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
  • Skæreværktøjer ligger forindstillet ved maskinen.
  • Kort konstruktion − Lave stykomkostninger.

Anvendelse:

Til spænding af værktøjer med medbringerflader.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V5 ved 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes.
Ekstra kort udførelse på forespørgsel. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringssættet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven