ER-spændetangsholder VARIA 20

Art.-nr.: 319801 20
Rabat
1720,93 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 20
Adapter V3
Udragende længde, A-mål 27 mm
Udvendig ⌀ D 34 mm
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319801 20
EAN/GTIN 4045197317537
Producentnummer 31.V320L27

Betegnelse

Fordel:

  • Hurtigskift takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
  • Skæreværktøjer ligger forindstillet ved maskinen.
  • Kort konstruktion − Lave stykomkostninger.

Anvendelse:

Primært til boring og centrering.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V5 er 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven