Hurtigskiftadapter, påskruningsfræser til indvendig møtrik ER25 M12

Art.-nr.: 319779 M12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Udvendig ⌀ D 41 mm
Udragende længde, A-mål 14,9 mm
Produkttype Hurtigskifteadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319779 M12
EAN/GTIN 4062406343705
Producentnummer 319779 M12

Betegnelse

Udførelse:

  • Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.
  • I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.

Fordel:

Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er kuglelejret.
Multifleksibel anvendelse:
  • Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.
  • Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.

Anvendelse:

Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven