Hurtigskiftadapter, påskruningsfræser til indvendig møtrik ER25 M10

Art.-nr.: 319779 M10
Rabat
756,16 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Indvendig køling ja
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
    Udvendig ⌀ D 41 mm
    Udragende længde, A-mål 14,9 mm
    Produkttype Hurtigskifteadapter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 319779 M10
    EAN/GTIN 4062406343699
    Producentnummer 319779 M10

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.
    • I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.

    Fordel:

    Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er kuglelejret.
    Multifleksibel anvendelse:
    • Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.
    • Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.

    Anvendelse:

    Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven