Hurtigskiftadapter, påskruningsfræser med udvendig møtrik ER 25, Gevind M: M8

Art.-nr.: 319776 M8
Rabat
767,34 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Udvendig ⌀ D 41,7 mm
Udragende længde, A-mål 27,5 mm
Produkttype Hurtigskifteadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319776 M8
EAN/GTIN 4062406343613
Producentnummer 319776 M8

Betegnelse

Udførelse:

  • Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.
  • I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.

Fordel:

Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er kuglelejret.
Multifleksibel anvendelse:
  • Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.
  • Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.

Anvendelse:

Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven