Hurtigskiftadapter, ER-mini til indvendig møtrik ER 32 11

Art.-nr.: 319774 11
Rabat
830,66 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Indvendig køling: ja
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Udvendig ⌀ D 45 mm
Udragende længde, A-mål 43,5 mm
Produkttype Hurtigskifteadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319774 11
EAN/GTIN 4062406328979

Betegnelse

Udførelse:

  • Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.
  • I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.

Fordel:

Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er kuglelejret.
Multifleksibel anvendelse:
  • Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.
  • Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.

Anvendelse:

Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.