Hurtigskiftadapter, Weldon med udvendig møtrik ER 25 6 mm

Art.-nr.: 319761 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Indvendig køling ja
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
    Udvendig ⌀ D 41,7 mm
    Udragende længde, A-mål 52,5 mm
    Produkttype Hurtigskifteadapter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 319761 6
    EAN/GTIN 4062406328672
    Producentnummer 319761 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.
    • I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.

    Fordel:

    Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er udført med kugleleje.
    Multifleksibel anvendelse:
    • Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.
    • Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.

    Anvendelse:

    Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven