{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Udragende længde, A-mål | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 41 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Nyttelængde L1 | 59 mm | |
Bredde B | 50 mm | |
Gevind M | M22×1 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 319751 20 | |
EAN/GTIN | 4062406254520 | |
Producentnummer | 319751 20 |