{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | F | |
Til morsekonusskaft | 3 | |
VDI-størrelse | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
Krave-⌀ d2 | 83 mm | |
d3 | 23,825 mm | |
⌀ d4 | 58 mm | |
l1 | 36 mm | |
l2 | 22 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319744 3 | |
EAN/GTIN | 4062406423339 | |
Producentnummer | 319744 3 |