ER-hydrospændetang med omløbermøtrik ER25 16 mm

Art.-nr.: 319742 16
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀d 16 mm
⌀ d2 46 mm
Længde L 49 mm
Gevind M M32×1,5
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319742 16
EAN/GTIN 4062406244040
Producentnummer 319742 16

Betegnelse

Udførelse:

Høj fleksibilitet, til anvendelse ved drejning i statisk spændetangsholder, men også ved drevne værktøjer. Optimale rundløbsegenskaber.
Til drevet værktøj med udvendigt gevind.

Fordel:

  • Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver optimale emneoverflader og forøgelse af standtiderne.
  • Hurtig og enkel håndtering.
  • Fleksibel anvendelse af mellembøsninger.
  • Perfekt centrering.

Anvendelse:

Egnet til boring, rivning, forsænkning og brug af borestænger.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven