{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | F | |
Til morsekonusskaft | 2 | |
VDI-størrelse | VDI 30 | |
h1 | 28 mm | |
h2 | 30 mm | |
Krave-⌀ d2 | 68 mm | |
d3 | 17,78 mm | |
l1 | 27 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319741 2 | |
EAN/GTIN | 4062406423100 | |
Producentnummer | 319741 2 |