Borepatron til korthulsbor 1-16 mm

Art.-nr.: 319725 1-16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 1 mm - 16 mm
VDI-størrelse VDI 40
Patron, udv. ⌀ d1 50,5 mm
Udhængslængde l1 90 mm
Spændenøgle TX25
Farvekode VDI-skaft VDI 40
Produkttype Kort VDI-borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319725 1-16
EAN/GTIN 4045197932044
Producentnummer 319725 1-16

Betegnelse

Udførelse:

  • Kølemiddeltilførsel via Index-boring.
  • Maksimalt kølemiddeltryk 50 bar.
  • Type GARANT med Torx®-spændenøgle til høj kraftoverførsel.

Anvendelse:

På NC-drejemaskiner og bearbejdningscentre.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blade 2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven