VDI-adapter til stanggriber, vinklet 40-A

Art.-nr.: 319716 40-A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ d1 40 mm
    Længde L 90 mm
    Bredde B 124 mm
    Bredde B1 61 mm
    Højde H 7 mm
    Produkttype Stanggriberadapter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 319716 40-A
    EAN/GTIN 4062406239558
    Producentnummer 319716 40-A

    Betegnelse

    Passer til:

    Stanggriber nr. 319711.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven