Udførelse:
- Enkel konvertering af drevet værktøj med ekstern køling til intern køling.
- Præcis køling ved skærekanten og forbedret spånafgang.
- Særligt velegnet til dybe lommer og fordybninger.
- Fremragende overfladekvalitet.
Fordel:
- Omkostningseffektiv konvertering af eksisterende drevne værktøjssystemer til intern køling.
- Velegnet til brug sammen med emulsion og olie.
- Kølevæsketryk på op til 100 bar (150 bar med højtryksslange, fås på anmodning).
- Lejer med lav vedligeholdelse.
- Til intern køling (med tætningsskiver nr. 309630 og 309635).
Omdrejningstal på op til 40.000 o/min.
Anvendelse:
Velegnet til drevne værktøjer med ER-gevind og G1/8 tommer kølevæsketilslutning, samt til ER-spændetange i henhold til DIN 6499 / ISO 15488.
Leveringsomfang:
1 × rEcool®-spændemøtrik, 1 × spiralfjeder og slange Ø 6 mm, 400 mm lang, 2 × G1/8 tomme BSP lige skrueforbindelse, 2 × G1/8 tomme BSP skrueforbindelse 90° vinklet.
Bemærk:
Ved brug af kølevæsketilførselssystem med intern køling skal den tilhørende tætningsskive nr.
309630 og
309635 anvendes! Kølervæskeskylleskiver til periferisk køling fås på anmodning.
I drevne værktøjer med boring i spindlen til gearet (f.eks. længdeindstillingsskrue), skal boringen være tætnet!