{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | E | |
Til ER-spændetænger | 32 | |
VDI-størrelse | VDI 40 | |
Passende spændetænger | 470 E (ER 32) | |
Spændeområde d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-spændetangsholder |
Artikelnummer | 319515 32 | |
EAN/GTIN | 4062406423070 | |
Producentnummer | 319515 32 |