ER-spændetangsholder Form E4, VDI 30, til ER-spændepatronstørrelse: 32

Art.-nr.: 319512 32
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form E
Til ER-spændetænger 32
VDI-størrelse VDI 30
Passende spændetænger 470 E (ER 32)
Spændeområde d2 2 mm - 20 mm
d6 68 mm
d10 50 mm
l3 22 mm
l8 49 mm
l9 62 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 30
Produkttype VDI-spændetangsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319512 32
EAN/GTIN 4062406423063
Producentnummer 319512 32
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Primært til boring og centrering.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven