{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | E | |
VDI-størrelse | VDI 40 | |
Passende spændetænger | 467 E | |
Spændeområde d2 | 4 mm - 32 mm | |
Krave-⌀ d6 | 83 mm | |
Udv. ⌀ d10 | 72 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 73 mm | |
l9 | 90 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-spændetangsholder |
Artikelnummer | 319505 3,5-32 | |
EAN/GTIN | 4062406423025 | |
Producentnummer | 319505 3,5-32 |