{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Vorm | E | |
VDI-grootte | VDI 30 | |
Geschikte spantangen | 415 E | |
Spanbereik d2 | 2 mm - 16 mm | |
Kraag-⌀ d6 | 68 mm | |
Buiten-⌀ d10 | 43 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 42 mm | |
l9 | 57 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI houder voor spantang |
Artikelnummer | 319500 1,5-16 | |
Producentnummer | 319500 1,5-16 |