Kølemiddeldyse DriveKD med gevindtilslutning, Gevind × rørlængde: M8X100

Art.-nr.: 319472 M8X100
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind × rørlængde Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type DriveKD
Rørgennemførings-⌀ 4 mm
Længde, rør 100 mm
Tilslutningsgevind M8×1
Udførelse Gevind
Indvendig køling ja
Produkttype Kølemiddeldyse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319472 M8X100
EAN/GTIN 4260711110115

Betegnelse

Udførelse:

Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.
Udviklet hovedsageligt til anvendelse på drevne værktøjer. Enkel montering via gevindtilslutning. Det fleksible og svingbare rør kan drejes eller bues til skæret, låsning via forzinket omløbermøtrik. Maks. tryk op til 10 bar.
DriveKD er udviklet til brug på drevne værktøjer til CNC-drejemaskiner. Almindelige kølemiddeldyser sprøjter ofte i alle retninger og giver ingen direkte kølemiddelstråle. Dermed er kølingen og smøring ofte ikke tilstrækkelig. DriveKD opfylder din opgave med udmærkelse. Den er enkel at indstille og sørger for en tilstrækkelig køling med en direkte stråle.

Beskrivelse:

DriveKD består af en dobbeltnippel, en omløbermøtrik og den kendte miniKD. Med det fleksible Smartrør kan kølemiddelstrålen justeres præcist. Takket være brugen af MiniKD som dyse er det til enhver tid muligt at udskifte røret.

Bemærk:

Se 319476 eller 319477 for tilhørende gevindadaptere og forlængere.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven