Borestangsstabilisator 7×D maxi, Type: 10R

Art.-nr.: 319469 10R
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 7×D
  • Svingning: Dæmpet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning højre
Spænde-⌀ D1 10 mm
Skaft-⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Udhængslængde L1 70 mm
Skaftlængde Ls 53 mm
Samlet længde L2 129 mm
Radius R 1,2 mm
C 1 mm
Forskydning Z i forhold til aksen 14 mm
Indv. drejedybde op til 7×D
Svingning Dæmpet
Produkttype Borestangsstabilisator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319469 10R
Kopier
EAN/GTIN 4062406642464
Kopier
Producentnummer 319469 10R
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha.Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte typer borestænger.
Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 10×D.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven