Borestangsstabilisator 7×D midi 10R

Art.-nr.: 319468 10R
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 7×D
  • Svingning: Dæmpet

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skæreretning højre
    Spænde-⌀ D1 10 mm
    Skaft-⌀ D2 32 mm
    ⌀ D3 40 mm
    Udhængslængde L1 70 mm
    Skaftlængde Ls 53 mm
    Samlet længde L2 129 mm
    Radius R 1,2 mm
    C 1 mm
    Forskydning Z i forhold til aksen 11 mm
    Indv. drejedybde op til 7×D
    Svingning Dæmpet
    Produkttype Borestangsstabilisator

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 319468 10R
    EAN/GTIN 4062406641900
    Producentnummer 319468 10R

    Betegnelse

    Udførelse:

    Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

    Fordel:

    Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

    Passer til:

    Alle gængse borestænger.

    Bemærk:

    Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha.Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte typer borestænger.
    Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 10×D.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven