• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Gevindskærehurtigskiftepatron M3 − M12, Skaft-⌀d: 20mm

Art.-nr.: 319445 20
Rabat
1903,67 DKK
Price per 1 styk
Pris gyldig til 19. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀d (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ d1 20 mm
Længdeudligning, tryk 7 mm
Længdeudligning, træk 7 mm
Patronens udvendige ⌀ D 38 mm
Udhængslængde L 56 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 20
Produkttype VDI-gevindskærepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319445 20
EAN/GTIN 4045197959645
Producentnummer 319445 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Elastisk længdeudligning; letgående takket være kugleføringsbøsning.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und VDI 3425, Blade 2.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser nr. 335420335620.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven