Reduktionspatron, slidset 25/8 mm

Art.-nr.: 319428 25/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 / spænde-⌀ d2 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ d1 25 mm
    Spænde-⌀ d2 8 mm
    ⌀ d4 30 mm
    l1 60 mm
    l2 10 mm
    Produkttype Reduktionspatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 319428 25/8
    EAN/GTIN 4045197781789
    Producentnummer 319428 25/8

    Betegnelse

    Udførelse:

    Passer til VDI-holder, form E2 (nr. 319275319405).
    Slidset udførelse - justering af værktøjet mulig vha. fikseringsskrue, fastspænding vha. borestangsholder.

    Anvendelse:

    Til ⌀-reduktion til værktøj med cylindrisk skaft.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven