Reduktionspatron 32/25 mm

Art.-nr.: 319426 32/25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
246 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 / spænde-⌀ d2 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ d1 32 mm
Spænde-⌀ d2 25 mm
⌀ d4 40 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Udførelse Langhul
Produkttype Reduktionspatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319426 32/25
EAN/GTIN 4045197586742
Producentnummer 319426 32/25

Betegnelse

Udførelse:

Passer til VDI-holder, form E2 (nr. 319275319405).
Mulighed for indvendig køling, ikke slidset. Værktøjet fastgøres og spændes med 2 spændeskruer.

Anvendelse:

Til ⌀-reduktion til værktøj med cylindrisk skaft.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven