{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | E | |
Boring d2 (H7) | 12 mm | |
VDI-størrelse | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Kølekanalgevind | M6 | |
Spændeskrue-gevind | M8 | |
Produkttype | VDI-borestangsholder |
Artikelnummer | 319320 12 | |
EAN/GTIN | 4067263152217 | |
Producentnummer | 319320 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Borestangsholder Form E2, VDI 30, Boring d2 (H7): 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
554,27 DKK
478,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.214,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 |
Form | E | E |
VDI-størrelse | VDI 30 | VDI 30 |
Boring d2 (H7) | 12 mm | 12 mm |
l6 | 60 mm | 90 mm |
l7 | 51 mm | 90 mm |
Produkttype | VDI-borestangsholder | VDI-borestangsholder |