{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ | 40 mm | |
⌀ d1 | 50 mm | |
Grundholder-⌀ d2 | 64 mm | |
Gevind M | M50×1,5 | |
Passer til | Nr. 319289 | |
l2 med vekseladapter | 60,5 mm | |
l2 med spændetang ER | 28 mm | |
Produkttype | Klembøsning |
Artikelnummer | 319291 40 | |
EAN/GTIN | 4045197943606 | |
Producentnummer | 319291 40 |