{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | E | |
Boring d2 (H7) | 12 mm | |
VDI-størrelse | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Gevind M | M22×1,5 | |
Produkttype | VDI-borestangsholder |
Artikelnummer | 319276 12 | |
EAN/GTIN | 4045197782458 | |
Producentnummer | 319276 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Borestangsholder slidset Form E2 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.270,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
570,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 |
Form | E | E |
VDI-størrelse | VDI 40 | VDI 40 |
Boring d2 (H7) | 12 mm | 12 mm |
l6 | 90 mm | 75 mm |
l7 | 95 mm | 61 mm |
Produkttype | VDI-borestangsholder | VDI-borestangsholder |