{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | E | |
Boring d2 (H7) | 25 mm | |
VDI-størrelse | VDI 30 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Gevind M | M14×1,5 | |
Produkttype | VDI-borestangsholder |
Artikelnummer | 319275 25 | |
EAN/GTIN | 4045197782427 | |
Producentnummer | 319275 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borestangsholder slidset Form E2 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.214,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
554,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 |
Form | E | E |
VDI-størrelse | VDI 30 | VDI 30 |
Boring d2 (H7) | 25 mm | 25 mm |
l6 | 108 mm | 60 mm |
l7 | 100 mm | 51 mm |
Produkttype | VDI-borestangsholder | VDI-borestangsholder |