• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Borestangshoved til stjernerevolverhoveder, Type-C H = 150, Spænde-⌀: 10mm

Art.-nr.: 319174 10

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ 10 mm
Længde L 60 mm
Adapter Type-C H = 150
Produkttype VDI-værktøjsholder-tilbehør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319174 10
Producentnummer 090-20204010C

Betegnelse

Udførelse:

For første gang er det lykkedes at udforme en basisholder, som kan anvendes på skiverevolverhoveder og stjernerevolverhoveder. Uafhængigt af den pågældende justeringsmekanisme.
Modulært opbygget system.

Fordel:

  • Alle værktøjer med direkte tilslutning til indvendig kølemiddeltilførsel.
  • Lavere omkostninger med effektiv lagerstyring.
  • Højere produktivitet ved hjælp af forbedret positionering.

Anvendelse:

Kan anvendes til højre og venstre vha. omstilling af dæksel.

Bemærk:

Egnet til vibrationsdæmpede borestænger nr. 264902 − 264908, nr. 264910 − 264922 og værktøjer med cylinderskaft (f.eks.: VHM-borestænger fra ⌀ 10 mm).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven