{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | E | |
Boring d2 (H6) | 16 mm | |
VDI-størrelse | VDI 25 | |
Udv. ⌀ d3 | 36 mm | |
d6 | 58 mm | |
l1 -0,2 | 67 mm | |
l2 | 54 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 25 | |
Kølekanalgevind | M8 | |
Spændeskrue-gevind | M10×1 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319165 16 | |
EAN/GTIN | 4062406755188 | |
Producentnummer | 319165 16 |