{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Skaftbredde b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319161 50 | |
EAN/GTIN | 4045197578808 | |
Producentnummer | 319161 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Eco-værktøjsholder, form C3 aksial højre, Skaft-⌀ d1: 50mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2294,57 DKK
983,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1532,00 DKK
663,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.369,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.795,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Form | C | C | C | C |
h1 | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 41 mm | 34 mm | 41 mm |
h5 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
l1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |