Eco-afstikningsklingeholder Type 2 RR

Art.-nr.: 319141 RR
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udførelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde B 83 mm
Højde, H1 14,5 mm
Højde, H2 65 mm
Radius R1 117 mm
Radius R2 50 mm
Udførelse RR
Produkttype Afstikholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319141 RR
EAN/GTIN 4045197781086
Producentnummer 319141 RR

Betegnelse

Udførelse:

Slank konstruktion i 4 udførelser og 180° roteret monteringsmulighed til normal højde og over hovedhøjde. Optimal værktøjskombination til af- og indstiksopgaver mellem eller i nærheden af hoved- og modspindel ved minimalt komponentudhæng.

Anvendelse:

Til anvendelse på stjernerevolverhoveder og i fræsespindler på dreje-/fræsecentre.
Til anvendelse af Eco-stikklinger nr. 273864273866, nr. 273562 og 273564.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel i siden til eco-stikklinger.
Udførelsen RR og LR til anvendelse af stikklinge nr. 273864. Udførelsen RL og LL til stikklinge nr. 273865. Udførelsen RR og LL til stikklinge nr. 273866.
Passende spændejern nr. 279840 2 og passende skruer nr. 279815 14. Se reservedelsliste.
Klingerne nr. 273562 og 273564 kan kun anvendes på holderne RR og LL.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven