{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Skaftbredde b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319137 20 | |
EAN/GTIN | 4067263237617 | |
Producentnummer | 319137 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Værktøjsholder, form C4 aksial, venstre 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
622,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
787,68 DKK
224,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
1013,19 DKK
368,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
972,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Skaftbredde b3 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Form | C | C | C | C |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
h5 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
l1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |