{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Skaftbredde b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319136 30 | |
EAN/GTIN | 4067263238102 | |
Producentnummer | 319136 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C4 aksial, venstre, Skaft-⌀ d1: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.124,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1162,18 DKK
571,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
673,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
l1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |