{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 58 mm | |
b2 | 33 mm | |
Skaftbredde b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 25 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319111 25 | |
EAN/GTIN | 4045197528612 | |
Producentnummer | 319111 25 |