{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Skaftbredde b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319110 20 | |
EAN/GTIN | 4045197223968 | |
Producentnummer | 319110 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Værktøjsholder, form C2 aksial, venstre 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
798,55 DKK
238,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1013,19 DKK
393,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 52 | 52 |
b2 | 27 | 27 |
Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | VDI 20 |
Form | C | C |
h2 | 22 | 22 |
h6 | 30 | 30 |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |