Eco-værktøjsholder, form C1 aksial højre 25 mm

Art.-nr.: 319101 25
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form C
Skaft-⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 58 mm
b2 33 mm
Skaftbredde b3 19 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 25
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319101 25
EAN/GTIN 4045197528605
Producentnummer 319101 25

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco − Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven