{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319081 30 | |
EAN/GTIN | 4045197584335 | |
Producentnummer | 319081 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Eco-værktøjsholder, form B6 radial venstre, lang 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
1907,17 DKK
961,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1907,17 DKK
1.072,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1315,21 DKK
480,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 100 | 100 | 100 |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Form | B | B | B |
h5 | 38 | 38 | 38 |
h6 | 28 | 28 | 28 |
l2 | 40 | 40 | 40 |
Skaft-⌀ d1 | 30 | 30 | 30 |