{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319071 40 | |
Producentnummer | 319071 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Eco-værktøjsholder, form B5 radial højre, lang 40 mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2432,47 DKK
1.214,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1532,00 DKK
908,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Form | B | B | B |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h5 | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
h6 | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |