{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319060 40 | |
Producentnummer | 319060 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Værktøjsholder, form B4 radial venstre, kort 40 mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1009,46 DKK
712,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 85 | 85 |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 |
h2 | 34 | 34 |
h5 | 48 | 48 |
l1 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 |