{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 36 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319056 30 | |
EAN/GTIN | 4067263237778 | |
Producentnummer | 319056 30 |