{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319051 50 | |
EAN/GTIN | 4045197578761 | |
Producentnummer | 319051 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-værktøjsholder, form B3 radial højre, kort 50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
946,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
881,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.393,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Form | B | B | B |
h1 | 25 mm | 32 mm | 25 mm |
h5 | 35 mm | 50 mm | 35 mm |
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |