Værktøjsholder Radial 32 mm

Art.-nr.: 318946 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holdefirkant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter PSC 80
Holder-standard ISO 26623-2
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 85 mm
B 55 mm
Udvendig ⌀ D 132 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318946 32
EAN/GTIN 2050001930057
Producentnummer PS8.V32.N11.085

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.
Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven